Pikaliitin Festo KM-22-B

Barb Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KM-22-B
Rubix:483273
Valmistaja:13694
EAN:4052568066086
KM-22-B Multi-tube connector

Tekninen yhteenveto

materiaaliplastic (coupling halves and sealing plate); brass sockets
Liitäntä 1for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Multikoppling, KM-22-B - 13694 - FESTO


Multi-tube connector KM-22-B Nominal size=4 mm, Operating pressure=-0,95 - 8 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Medium temperature=-10 - 60 °C

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino119,38 g
materiaaliplastic (coupling halves and sealing plate); brass sockets
Liitäntä 1for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Profiilimultitube connector (bulkhead / cabinet feed-through)
Liitäntä 2for tube od 3 mm / 4 mm / 6 mm (with sockets kdv-pk-... to be ordered separately)
Enimmäislämpötila60 °C
54,79 € ET
/ kpl
68,76 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä