Pikaliitin Festo QSM-G1/8-4

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSM-G1/8-4
Rubix:491595
Valmistaja:186264
EAN:4052568040628
QSM-G1/8-4 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-G1/8-4 - 186264 - FESTO


Push-in fitting QSM-G1/8-4 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)90x50x10 mm
Toimituksen paino9,36 g
materiaalibrass / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/8
Profiilimini
Liitäntä 24
13,50 € ET
/ 10 kpl
16,94 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä