Viitteet
Festo:QSLF-3/8-10-B
Rubix:486167
Valmistaja:153280
EAN:4052568033521

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSLF-3/8-10-B - 153280 - FESTO
Push-in L-fitting QSLF-3/8-10-B 360° orientable, internal thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 110x100x40 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 41 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
45,60 € ET
/ 10 kpl
57,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä