Viitteet
Festo:QSM-M5-6-I-R-100
Rubix:485164
Valmistaja:132918
EAN:4052568028541

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-M5-6-I-R-100 - 132918 - FESTO
Push-in fitting QSM-M5-6-I-R-100 male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 4,11 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | m5 |
| Profiili | qsm |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
141,00 € ET
/ 100 kpl
176,96 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä