Pikaliitin Festo NPQM-D-G18F-Q8-P10

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-D-G18F-Q8-P10
Rubix:503136
Valmistaja:558676
EAN:4052568054717
NPQM-D-G18F-Q8-P10 Push-in fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalinickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, NPQM-D-G18F-Q8-P10 - 558676 - FESTO


Push-in fitting NPQM-D-G18F-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=7 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino17,96 g
materiaalinickel-plated brass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/8
Profiilistandard
Liitäntä 28
42,50 € ET
/ 10 kpl
53,34 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä