Viitteet
Festo:QSR-1/4-6
Rubix:486270
Valmistaja:153403
EAN:4052568034436

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Roterande instickskoppling, QSR-1/4-6 - 153403 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-1/4-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 46x22x19 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 22,9 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,36 € ET
/ kpl
18,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä