Viitteet
Festo:QSR-G1/8-8
Rubix:491610
Valmistaja:186279
EAN:4052568076047

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Roterande instickskoppling, QSR-G1/8-8 - 186279 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-G1/8-8 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 33,89 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
20,51 € ET
/ kpl
25,74 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä