Viitteet
Festo:QSR-G3/8-10
Rubix:491613
Valmistaja:186282
EAN:4052568005009

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Roterande instickskoppling, QSR-G3/8-10 - 186282 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-G3/8-10 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 59,27 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
32,44 € ET
/ kpl
40,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä