Pikaliitin Festo LCNH-M5-PK-4

Barbed Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LCNH-M5-PK-4
Rubix:484392
Valmistaja:35984
EAN:4052568023324
LCNH-M5-PK-4 Barbed L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalizinc die-cast / aluminium
Liitäntä 1tubing o,d, 6mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCNH-M5-PK-4 - 35984 - FESTO


Barbed L-fitting LCNH-M5-PK-4 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=2,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8,95 g
materiaalizinc die-cast / aluminium
Liitäntä 1tubing o,d, 6mm
Liitäntä 2m5
72,20 € ET
/ 10 kpl
90,61 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä