Viitteet
Festo:QSR-M5-6
Rubix:486390
Valmistaja:153527
EAN:4052568035051

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | uitwendige schroefdraad m5 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Roterande instickskoppling, QSR-M5-6 - 153527 - FESTO
Push-in fitting, rotatable QSR-M5-6 360° rotatable, with ball bearing, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 65x14x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 19 g |
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | uitwendige schroefdraad m5 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Putken halkaisija | 6 mm |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
14,36 € ET
/ kpl
18,02 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä