Pikaliitin Festo NPQH-L-M7-Q6-P10

Push-In Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQH-L-M7-Q6-P10
Rubix:6283614
Valmistaja:578279
EAN:4052568059828
NPQH-L-M7-Q6-P10 Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalichemically nickel-plated brass (body and release ring) / fpm (seals) / pei (protection ring and thrust ring) / high-alloy stainless steel (pipe clamping component)
Liitäntä 1m7
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, NPQH-L-M7-Q6-P10 - 578279 - FESTO


Push-in L-fitting NPQH-L-M7-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)25x11x11 mm
Toimituksen paino12,9 g
materiaalichemically nickel-plated brass (body and release ring) / fpm (seals) / pei (protection ring and thrust ring) / high-alloy stainless steel (pipe clamping component)
Liitäntä 1m7
Profiilistandard
Liitäntä 26
Enimmäislämpötila150 °C
49,00 € ET
/ 10 kpl
61,49 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä