Viitteet
Festo:QS-V0-1/8-6
Rubix:488234
Valmistaja:160500
EAN:4052568035495

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QS-V0-1/8-6 - 160500 - FESTO
Push-in fitting QS-V0-1/8-6 male thread with external Hexagon. Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 10 g |
|---|---|
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
| Liitäntä 1 | r 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
56,50 € ET
/ 10 kpl
70,91 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä