Pikaliitin Festo QS-V0-6

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QS-V0-6
Rubix:488275
Valmistaja:160546
EAN:4052568035907
QS-V0-6 Push-in connector

Tekninen yhteenveto

materiaalireinforced pbt (housing), pbt (release ring), nbr (gasket), high-alloy stainless steel and brass (tube clamp)
Liitäntä 16
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Insticksanslutning, QS-V0-6 - 160546 - FESTO


Push-in connector QS-V0-6 Size=Standard, Nominal size=4 mm, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino8,16 g
materiaalireinforced pbt (housing), pbt (release ring), nbr (gasket), high-alloy stainless steel and brass (tube clamp)
Liitäntä 16
Profiilistandard
Liitäntä 26
Enimmäislämpötila60 °C
103,90 € ET
/ 10 kpl
130,39 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä