Pikaliitin Festo QSK-3/8-12

Push-in Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSK-3/8-12
Rubix:486294
Valmistaja:153427
EAN:4052568034603
QSK-3/8-12 Push-in fitting, self-sealing

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 3/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Självtätande instickskoppling, QSK-3/8-12 - 153427 - FESTO


Push-in fitting, self-sealing QSK-3/8-12 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,1 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino63,5 g
materiaalibrass (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1r 3/8
Profiilistandard
Liitäntä 212
7,80 € ET
/ kpl
9,79 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä