Viitteet
Festo:QS-V0-G1/8-6
Rubix:491645
Valmistaja:186314
EAN:4052568041007

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QS-V0-G1/8-6 - 186314 - FESTO
Push-in fitting QS-V0-G1/8-6 male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 9,82 g |
|---|---|
| materiaali | pbt-reinforced (housing);brass (screwed trunnion) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
62,10 € ET
/ 10 kpl
77,94 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä