Pikaliitin Festo NPQM-L-G12-Q10-P10

Push-In L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:NPQM-L-G12-Q10-P10
Rubix:503152
Valmistaja:558718
EAN:4052568054878
NPQM-L-G12-Q10-P10 Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalibrass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, NPQM-L-G12-Q10-P10 - 558718 - FESTO


Push-in L-fitting NPQM-L-G12-Q10-P10 Size=Standard, Nominal size=8,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino43,82 g
materiaalibrass (housing);nbr (seal)
Liitäntä 1g 1/2
Profiilistandard
Liitäntä 210
72,50 € ET
/ 10 kpl
90,99 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä