Viitteet
Festo:NPQM-L-G12-Q12-P10
Rubix:503153
Valmistaja:558719
EAN:4052568054885

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, NPQM-L-G12-Q12-P10 - 558719 - FESTO
Push-in L-fitting NPQM-L-G12-Q12-P10 Size=Standard, Nominal size=11 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 64,7 g |
|---|---|
| materiaali | brass (housing);nbr (seal) |
| Liitäntä 1 | g 1/2 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
94,80 € ET
/ 10 kpl
118,97 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä