Viitteet
Festo:NPQM-L-M5-Q6-P10
Rubix:503141
Valmistaja:558705
EAN:4052568054762

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : NPQM-L-M5-Q6-P10
Push-in L-fitting NPQM-L-M5-Q6-P10 Size=Standard, Nominal size=3,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 12,2 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass |
| Liitäntä 1 | m5 |
| Profiili | npqm |
| Liitäntä 2 | 6 mm |
| Enimmäislämpötila | 70 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
35,50 € ET
/ 10 kpl
44,55 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä