Viitteet
Festo:QSKL-G1/8-4
Rubix:491635
Valmistaja:186304
EAN:4052568040901

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad instickskoppling, QSMKL-G1/8-4 - 186304 - FESTO
Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-G1/8-4 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=1,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 19 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 4 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,36 € ET
/ kpl
6,73 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä