Viitteet
Festo:QSL-V0-G1/8-6
Rubix:491656
Valmistaja:186325
EAN:4052568041113

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-V0-G1/8-6 - 186325 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-V0-G1/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 100x90x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 15,08 g |
| materiaali | nickel-plated brass, pbt |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | l |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
95,10 € ET
/ 10 kpl
119,35 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä