Viitteet
Festo:QSM-M5-3-100
Rubix:484698
Valmistaja:130777
EAN:4052568024987

Tekninen yhteenveto
| materiaali | nickel-plated brass (body), pom (release ring), nbr (tube seal), high-alloy stainless steel (tube claw/clamping element) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Instickskoppling, QSM-M5-3-100 - 130777 - FESTO
Push-in fitting QSM-M5-3-100 male thread with external Hexagon. Size=Mini, Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=100
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 3,67 g |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (body), pom (release ring), nbr (tube seal), high-alloy stainless steel (tube claw/clamping element) |
| Liitäntä 1 | male thread m5 |
| Profiili | straight |
| Liitäntä 2 | for tube od 3 mm |
| Enimmäislämpötila | 80 °C |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
122,00 € ET
/ 100 kpl
153,11 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä