Pikaliitin Festo QSLV-G1/4-10

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSLV-G1/4-10
Rubix:491474
Valmistaja:186143
EAN:4052568039479
QSLV-G1/4-10 Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSLV-G1/4-10 - 186143 - FESTO


Push-in L-fitting QSLV-G1/4-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,3 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino48,35 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 210
49,40 € ET
/ 10 kpl
62,00 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä