Viitteet
Festo:QST-1/4-12
Rubix:492882
Valmistaja:190669
EAN:4052568043018

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QST-1/4-12 - 190669 - FESTO
Push-in T-fitting QST-1/2-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 55x10x50 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 60,6 g |
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | r 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 12 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
65,10 € ET
/ 10 kpl
81,70 € ATI
- Saatavilla