Pikaliitin Festo QSLV-G1/4-10-I

Push-in L-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSLV-G1/4-10-I
Rubix:491484
Valmistaja:186153
EAN:4052568039578
QSLV-G1/4-10-I Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSLV-G1/4-10-I - 186153 - FESTO


Push-in L-fitting QSLV-G1/4-10-I 360° orientable, external thread with internal Hexagon. Size=Standard, Nominal size=5,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)120x80x30 mm
Toimituksen paino38,8 g
materiaalipbt / pom / nbr / high alloy stainless steel
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 210
53,50 € ET
/ 10 kpl
67,14 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä