Viitteet
Festo:QST-3/8-6
Rubix:492883
Valmistaja:190670
EAN:4052568043025

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
|---|---|
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : QST-3/8-6
Push-in T-fitting QST-3/8-6 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=3,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 39 g |
|---|---|
| materiaali | pbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw) |
| Liitäntä 1 | r 3/8 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 6 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
40,10 € ET
/ 10 kpl
50,33 € ATI
- Saatavilla