Viitteet
Festo:QSTF-G1/4-8
Rubix:491534
Valmistaja:186203
EAN:4052568040079

Tekninen yhteenveto
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
|---|---|
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : QSTF-G1/4-8
Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 46,11 g |
|---|---|
| materiaali | pbt / pom / nbr / high alloy stainless steel |
| Liitäntä 1 | g 1/4 |
| Profiili | standard |
| Liitäntä 2 | 8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
5,03 € ET
/ kpl
6,31 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä