Pikaliitin Festo QST-G1/4-10-50

Push-In T-Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QST-G1/4-10-50
Rubix:484923
Valmistaja:132071
EAN:4052568027230
QST-G1/4-10-50 Push-in T-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : T-instickskoppling, QST-G1/4-10-50 - 132071 - FESTO


Push-in T-fitting QST-G1/4-10-50 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=50

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Toimituksen paino40,82 g
materiaalipbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Liitäntä 1g 1/4
Profiilistandard
Liitäntä 210
256,00 € ET
/ 50 kpl
321,28 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä