Venttiilit - Lisävarusteet / varaosat Festo P-22-SW

Pushbutton P

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:P-22-SW
Rubix:482902
Valmistaja:9293
EAN:4052568020576
P-22-SW Mushroom pushbutton

Tekninen yhteenveto

Tyyppimushroom pushbutton p-22-sw
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Svampknapp, P-22-SW - 9293 - FESTO


Mushroom pushbutton P-22-SW For basic valves SV, SVS, SVOS. Installation diameter=22,5 mm, Protection class=IP40, Actuating force=14 N, Product weight=20 g, Colour=Black

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)52x36x36 mm
Toimituksen paino20,53 g
Tyyppimushroom pushbutton p-22-sw
22,30 € ET
/ kpl
27,99 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä