Pikaliitin Festo QSL-G1/2-12

QS Push-in fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:QSL-G1/2-12
Rubix:491456
Valmistaja:186125
EAN:4052568014681
QSL-G1/2-12 Push-in L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalipbt
Liitäntä 1g 1/2
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-G1/2-12 - 186125 - FESTO


Push-in L-fitting QSL-G1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=7,7 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)79x29x32 mm
Toimituksen paino71,04 g
materiaalipbt
Liitäntä 1g 1/2
Profiiliqsl
Liitäntä 221
5,78 € ET
/ kpl
7,25 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä