Pikaliitin Festo LCN-M3-PK-3

Barbed Fitting

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:LCN-M3-PK-3
Rubix:483948
Valmistaja:30982
EAN:4052568022907
LCN-M3-PK-3 Barbed L-fitting

Tekninen yhteenveto

materiaalizinc die-cast / aluminium
Liitäntä 1tubing o,d, 4mm
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Vinklad påstickskoppling, LCN-M3-PK-3 - 30982 - FESTO


Barbed L-fitting LCN-M3-PK-3 Swivelling, with sealing ring. Nominal size=2 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)17x16x6 mm
Toimituksen paino2,32 g
materiaalizinc die-cast / aluminium
Liitäntä 1tubing o,d, 4mm
Liitäntä 2m3
79,10 € ET
/ 10 kpl
99,27 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä