Viitteet
Festo:QSL-G1/8-8
Rubix:491450
Valmistaja:186119
EAN:4052568039271

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : L-vinkelkoppling, QSL-G1/8-8 - 186119 - FESTO
Push-in L-fitting QSL-G1/8-8 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,6 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 80x65x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 17,37 g |
| materiaali | pbt |
| Liitäntä 1 | g 1/8 |
| Profiili | qsl |
| Liitäntä 2 | 14.5 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
24,20 € ET
/ 10 kpl
30,37 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä