Pikaliitin Festo CK-1/8-PK-3-KU

Quick connector

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:CK-1/8-PK-3-KU
Rubix:482572
Valmistaja:6253
EAN:4052568001155
CK-1/8-PK-3-KU Quick connector

Tekninen yhteenveto

materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/8
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Snabbskruvkoppling, CK-1/8-PK-3-KU - 6253 - FESTO


Quick connector CK-1/8-PK-3-KU Male thread with sealing ring, polymeric design. Nominal size=2,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing edge, Assembly Position=Any, Operating pressure=0 - 10 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com)

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)80x60x20 mm
Toimituksen paino2,41 g
materiaalialuminium
Liitäntä 1g 1/8
22,90 € ET
/ 10 kpl
28,74 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä