Kytkimet Festo KD4-1/4-I

Quick Coupling Socket

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:KD4-1/4-I
Rubix:496202
Valmistaja:531636
EAN:4052568047603
KD4-1/4-I Quick coupling socket

Tekninen yhteenveto

Liitäntä 1g1/4
materiaalipu-9
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Kopplingsdosa, KD4-1/4-I - 531636 - FESTO


Quick coupling socket KD4-1/4-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1130 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)45x25x25 mm
Toimituksen paino88,65 g
Liitäntä 1g1/4
materiaalipu-9
Profiilieuro profile (7.2/7.4 mm)
Enimmäislämpötila60 °C
Paino0.088 kg
Suurin käyttöpaine12 bar
14,57 € ET
/ kpl
18,29 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä