Viitteet
Festo:KS4-CK-9
Rubix:496235
Valmistaja:531683
EAN:4052568047924

Tekninen yhteenveto
| Liitäntä 1 | for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut |
|---|---|
| materiaali | nickel-plated brass (body); anodized wrought aluminum alloy (union nut) |
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Snabbkoppling, KS4-CK-9 - 531683 - FESTO
Quick coupling plug KS4-CK-9 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=7,4 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1017 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 45x30x30 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 40,6 g |
| Liitäntä 1 | for hose barb, inner diameter 9 mm, with union nut |
| materiaali | nickel-plated brass (body); anodized wrought aluminum alloy (union nut) |
| Profiili | ks4 |
| Enimmäislämpötila | 60 °C |
| Paino | 0.026 kg |
| Suurin käyttöpaine | 12 bar |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
4,35 € ET
/ kpl
5,46 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä