Viitteet
Festo:RS-3-1/8
Rubix:482098
Valmistaja:2272
EAN:4052568000189

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : RS-3-1/8
Roller lever valve RS-3-1/8 Indirectly actuated. Valve function=3/2 closed, monostable, Standard nominal flow rate=120 l/min, Operating pressure=3,5 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=3,5 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 65x55x20 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 104,3 g |
| Tyyppi | 3/2 closed, monostable |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
205,41 € ET
/ kpl
257,79 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä