Muu pneumaattinen venttiili Festo HEL-D-MAXI
HEL Pressure build-up valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HEL-D-MAXI
Rubix:490124
Valmistaja:170692
EAN:4052568006525

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Avstängingsventil, HEL-D-MAXI - 170692 - FESTO
On-off valve HEL-D-MAXI For Service units, without Threaded Connection plates with FRB Threaded pin. Gradual pressure build-up. The valve function is equivalent to a 2/2-way directional control valve. Exhaust-Air function=throttleable, Type of actuation=pneumatic, Sealing principle=soft, Assembly Position=Any, Manual override=None
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 140x80x70 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 456,98 g |
| Tyyppi | hel pressure build-up valve |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
248,55 € ET
/ kpl
311,93 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä