Viitteet
Festo:RS-4-1/8
Rubix:482158
Valmistaja:2949
EAN:4052568110253

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Rullspaksventil, RS-4-1/8 - 2949 - FESTO
Roller lever valve RS-4-1/8 Indirectly actuated. Valve function=4/2 monostable, Standard nominal flow rate=120 l/min, Operating pressure=3,5 - 8 bar, Design structure=Piston seat, Nominal size=3,5 mm
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 57x64x37 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 183 g |
| Tyyppi | roller lever valve |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
306,83 € ET
/ kpl
385,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä