Suuntaventtiili Festo VMEF-RT-M32-M-G18

Roller Lever Valve

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:VMEF-RT-M32-M-G18
Rubix:6402136
Valmistaja:8049239
EAN:4052568295325
brand logo

Tekninen yhteenveto

Tyyppiroller lever valve
Porttien määrä3
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Rullspaksventil, VMEF-RT-M32-M-G18 - 8049239 - FESTO


Mechanically actuated valves are often used as "signal valves", and return a pneumatic signal to the controller. This signal, e.g. "end position reached", is transmitted via a stem or roller actuated valve.

Vahvuudet

•Small and compact for a wide range of pneumatic applications
Outstanding pneumatic performance for a wide range of applications
Low weight
Minimal actuating forces
Flexibility of the pneumatic working ports provides a practical solution to different requirements

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tyyppiroller lever valve
Porttien määrä3
Tilavuusvirta750 l/min
83,51 € ET
/ kpl
104,81 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä