Viitteet
Festo:SDE5-D10-O-Q6-N-M8
Rubix:505011
Valmistaja:567473
EAN:4052568215484

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-D10-O-Q6-N-M8 - 567473 - FESTO
Pressure sensor SDE5-D10-O-Q6-N-M8 With M8 plug version. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Pressure sensor, design 5
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde5 |
| Min. lämpötila | 0 °C |
| Enimmäislämpötila | 50 °C |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
85,18 € ET
/ kpl
106,90 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä