Viitteet
Festo:SDE5-D10-C3-Q6E-P-K
Rubix:499261
Valmistaja:542896
EAN:4052568180898

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Tryckgivare, SDE5-D10-C3-Q6E-P-K - 542896 - FESTO
Pressure sensor SDE5-D10-C3-Q6E-P-K With cable. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Piezoresistive Pressure sensor
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | pressure sensor |
|---|---|
| Rakenne | sde5 |
| Jännitys, max. | 30 V |
| Jännitys, min. | 15 V |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
64,31 € ET
/ kpl
80,71 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä