Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo HPVS-22-60-A
Separator
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:HPVS-22-60-A
Rubix:509526
Valmistaja:2095363
EAN:4052568251345
product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Styckeseparator, HPVS-22-60-A - 2095363 - FESTO
feed separator HPVS-22-60-A Stroke=60 mm, Piston diameter=22 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm
Feed separator HPVS-22-60-A 2095363
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tyyppi | separator |
|---|
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
997,65 € ET
/ kpl
1 252,05 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä