• Katalogimme
  • Ota meihin yhteyttä
    • Sähkömoottorit ja taajuusmuuttajat(6 707)
    • Vaihteet(4 391)
    • Laakerit ja voimansiirto(55 910)
    • Koneistus(22 707)
    • Hydrauliikka ja Pneumatiikka(35 959)
    • Työkalut ja mittaus(24 804)
    • Suojaus - Turvallisuus - Hygienia(28 275)
    • Kunnossapito ja korjaukset(1 493)
    • Asennus- ja kokoonpanotarvikkeet(34 516)
    • Laitteet(4 084)
    • Pneumatiikka(34 142)
    • Hydrauliikka(380)
    • Tiivistystekniikka(15)
    • Mittaus- ja säätötekniikka(433)
    • Letku- ja putkistotekniikka(593)
    • Suodatus ja hoito(8)
    Katso (label)
    • Pneumatiikan komponentit(22 365)
    • Paineilman käsittely(2 190)
    • Pneumaattiset tarvikkeet(7 139)
    • Kompressorit ja tarvikkeet. ilmajärjestelmä(173)
    Katso (label)
    1. Rubix tuoteryhmät
    2. Hydrauliikka ja Pneumatiikka
    3. Pneumatiikka
    4. Pneumatiikan komponentit
    5. Venttiilit
    6. Muu pneumaattinen venttiili
    7. 5428110080

    Muu pneumaattinen venttiili Aventics 5428110080

    Series 581, size 1

    Katso tekniset tiedot

    Viitteet

    Aventics:5428110080
    Rubix:239907
    Valmistaja:5428110080
    brand logo
    brand logo

    Tekninen yhteenveto

    Tyyppipilot valve

    Tuotteen yksityiskohdat : 5428110080


    Tekniset tiedot


    Ominaisuudet
    Tyyppipilot valve
    Näyttää UNSPSC/ECL@SS
    109,73 € ET
    / kpl
    137,71 € ATI
    • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä

    Tutustu tuotteisiimme eri aiheeseen liittyvissä kategorioissa.

    Muu pneumaattinen venttiili Aventics 0821300798Muu pneumaattinen venttiili Festo VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4E-4Muu pneumaattinen venttiili Festo LFR-D-5M-MIDIMuu pneumaattinen venttiili Aventics 1827010708Muu pneumaattinen venttiili Aventics 5777770220Muu pneumaattinen venttiili Aventics 1827009510Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3E-1/8-BMuu pneumaattinen venttiili Aventics 5735040100Muu pneumaattinen venttiili Festo VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-NMuu pneumaattinen venttiili Festo HE-D-MIDIMuu pneumaattinen venttiili Festo VL/O-3-3/4-EXMuu pneumaattinen venttiili Festo LOS-3-1/8Muu pneumaattinen venttiili Festo VZXF-L-M22C-M-B-G114-310-M1-V4V4T-80-10Muu pneumaattinen venttiili Festo VZ-3-PK-3Muu pneumaattinen venttiili Aventics R412009275
    Rubix

    European Leader in MRO Supplies Distribution

    Rubix Mobiilisovellus

    Skannaa tuotteita välitöntä uudelleentilausta varten

    Hanki se Google PlayLataaApp Store

    RUBIX SUOMESSA

    • Toimipaikkamme
    • Ota meihin yhteyttä
    • Rubix Group
    • About us
    • Myynti- ja toimitusehdot

    KÄYTÄNNÖLLISTÄ

    • Oletko unohtanut salasanasi ?
    • Kirjaudu sisään

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | HENKILÖTIETOSUOJA | EVÄSTEKÄYTÄNTÖ | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Luokka sivukartta | SIVUKARTTA SIVUTETUT LUOKAT