Muu pneumaattinen venttiili Festo VL-5/3E-1/8-B
VL Tiger 2000 directional control valve
Katso tekniset tiedotKatso dokumentitViitteet
Festo:VL-5/3E-1/8-B
Rubix:483974
Valmistaja:31309
EAN:4052568114442

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Pneumatikventil, VL-5/3E-1/8-B - 31309 - FESTO
Pneumatic valve VL-5/3E-1/8-B 5/3-way function, centre Position exhausted Valve function=5/3 exhausted, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=800 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar, Design structure=Piston slide
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 275 g |
|---|---|
| Tyyppi | tiger 2000 |
| Kytkimen tyyppi | g1/8 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
288,00 € ET
/ kpl
361,44 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä