Palveluyksikköyhdistelmä Festo MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B

Service Unit

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B
Rubix:6401599
Valmistaja:8098376
EAN:4052568609146
brand logo

Tekninen yhteenveto

Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/4 ''
Katso kaikki ominaisuudet

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Luftberedningsenhet, MS4-EM1FR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-WPE-B - 8098376 - FESTO


With its large product range, highly effective components and a wide choice of functions, the MS series from Festo offers a complete concept for compressed air preparation. It is suitable for simple standard applications as well as application-specific solutions with very high quality requirements. Available as individual components, pre-assembled combinations ex-stock, application-specific combinations or complete turnkey solutions. The five sizes in the MS series achieve maximum flow rates with minimum space requirements.

Vahvuudet

•Integrated sensors
Safety functions
Saving energy

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Kierteen halkaisija (tuumaa)g 1/4 ''
Pienin käyttöpaine1 bar
Suurin käyttöpaine10 bar
Tilavuusvirta1700 l/min
Suunnittelukoko4
Min. lämpötila-5 °C
Enimmäislämpötila50 °C
96,62 € ET
/ kpl
121,26 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä