Viitteet
Dormer:A190201
Rubix:6261775
EAN:7320760030547



Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Set 201 (A100 x 19) - A190201 - Dormer
HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
1.0-10.0x0.5mm A100 Index Box Drill Set, 19 Pieces
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Elementtien lukumäärä | 19 |
|---|---|
| Alue | 1,0 - 10,0 |
| lisäys | 0.5 mm |
| Din-standardi | din 338 n |
| pinnoite | steam tempered (steam oxide) |
| Työstömateriaali | steel (≤ 850 n/mm²) and cast iron |
| Kärjen kulma | 118 ° |
| Leikkausmateriaali | hss |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
97,27 € ET
/ kpl
122,07 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä