Kierreporasarja Dormer A19018

Drill set A190

Katso tekniset tiedot

Viitteet

Dormer:A19018
Rubix:6195693
EAN:7320760179451
Jobber Drill Set18 A100x29 DIN 338

Tekninen yhteenveto

Elementtien lukumäärä29
Alue1/16 to 1/2 in
lisäys0.397 mm
Katso kaikki ominaisuudet

Tuotteen yksityiskohdat : Jobber Drill Set, A19018 - 5969712 - DORMER


HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
1/16-1/2x1/64" A100 Index Box Drill Set, 29 Pieces

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Elementtien lukumäärä29
Alue1/16 to 1/2 in
lisäys0.397 mm
Korin materiaalihss
Din-standardidin 338
Kärjen kulma118 °
Leikkausmateriaalihss
226,01 € ET
/ kpl
283,64 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä