Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SG-M10

SG rod clevis

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SG-M10
Rubix:482140
Valmistaja:2674
EAN:4052568000356
SG-M10 Rod clevis

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Gaffelhuvud, SG-M10 - 2674 - FESTO


Rod clevis SG-M10 With Hexagonal Nut, for swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8140. Size=M10, Based on the standard=ISO 8140, Conforms to standard=DIN 71752, Threaded Connection=Female thread M10, Corrosion resistance classification CRC=1

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)54x42x25 mm
Toimituksen paino100,66 g
Tyyppirod clevis
Liitäntä 1m10
4,97 € ET
/ kpl
6,24 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä