Viitteet
Festo:SGS-M10
Rubix:482887
Valmistaja:9256
EAN:4052568065539

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, SGS-M10 - 9256 - FESTO
Rod eye SGS-M10 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M10, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=88 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Tuotteen mitat (P x L x K) | 65x38x19 mm |
|---|---|
| Toimituksen paino | 82,13 g |
| Tyyppi | rod eye |
| Liitäntä 1 | m10 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
19,31 € ET
/ kpl
24,23 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä