Lisävarusteet ja osat sylintereille Festo SGS-M12X1,25

SGS Rod eye

Katso tekniset tiedotKatso dokumentit

Viitteet

Festo:SGS-M12X1,25
Rubix:482891
Valmistaja:9262
EAN:4052568001797
SGS-M12X1,25 Rod eye

Tekninen yhteenveto

product.documentsSection.title

Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, SGS-M12X1,25 - 9262 - FESTO


Rod eye SGS-M12X1,25 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M12x1,25, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=129 g, Materials note=Conforms to RoHS

Tekniset tiedot


Ominaisuudet
Tuotteen mitat (P x L x K)74x33x17 mm
Toimituksen paino119,15 g
Tyyppirod eye
Liitäntä 1m12x1,25
24,36 € ET
/ kpl
30,57 € ATI
  • Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä