Viitteet
Festo:SGS-M36X2
Rubix:483111
Valmistaja:10775
EAN:4052568002312

product.documentsSection.title
Tuotteen yksityiskohdat : Länkstångshuvud, SGS-M36X2 - 10775 - FESTO
Rod eye SGS-M36X2 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M36x2, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=2084 g
Tekniset tiedot
Ominaisuudet
| Toimituksen paino | 1833,4 g |
|---|---|
| Tyyppi | rod eye |
| Liitäntä 1 | m36x2 |
Näyttää UNSPSC/ECL@SS
167,57 € ET
/ kpl
210,30 € ATI
- Saatavilla - Toimituspäivä pyynnöstä